Laboratoriumjassen, polyester/katoen, 2852

Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2852WHRXXXL 2852WHRXXL 2852WHRXS 2852WHRXL 2852WHRS 2852WHRM 2852WHRL 2852NARM 2852NARS 2852NARXXL 2852NARXXXL 2852NARL 2852NARXL 2852NARXS 2852WHR4XL 2852WHR5XL 2852RBRL 2852RBRM 2852RBRS 2852RBRXL 2852RBRXXL 2852WHRXXS 2852BKRM 2852BKRXL 2852BKRXXL 2852BKRS 2852BKRL
113-6082EA 34 EUR
113-6082 113-6081 113-6080 113-6079 113-6078 113-6077 113-6076 113-7653 113-7652 113-7656 113-7657 113-7654 113-7655 113-7978 113-8116 113-8117 113-8568 113-8567 113-8566 113-8569 113-8570 113-8565 113-9113 113-9111 113-9110 113-9112 113-9114
Laboratoriumjassen, polyester/katoen, 2852
Werkkleding
Standaard v-hals jassen, vervaardigd uit Fortis Plus bestaande uit 65% polyester en 35% katoen.

  • Verborgen drukknoop aan voorzijde
  • Split aan de achterkant
  • Borstzak, twee lager opgestikte zakken
  • Voordelig

Gewicht: 245 g/m²
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR