TLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerde lagen, kunststof

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 172 EUR
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
TLC-platen, kiezelgel 60, ongemodificeerde lagen, kunststof
TLC-platen
TLC-platen, die zijn voorzien van de gladde en uitermate dichte plaatcoating, zorgen voor smalle stroken en een optimale scheidingsefficiëntie met minimale achtergrondruis. Flexibele kunststof platen kunnen gemakkelijk worden afgestemd op individuele scheidingsvereisten.

  • Anorganische fluorescentie-indicator voor UV-detectie van kleurloze substanties
Order Now

Specificaties

Adsorptie detectielimiet 1 - 5 pg
Environmentally Preferable
Fluorescentie detectielimiet 50 - 100 pg
Gemiddelde deeltjesgrootte 10 - 12 µm
Verdeling van de partikelgrootte 5 - 20 µm
Monstervolume 1 - 5 µl
Aantal monsters per plaat <10
Typische migratieafstand 100 - 150 mm
Typische plaathoogte 30 µm
Typische scheidingstijd 20 - 200 min

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR