Stootkappen, Bump Cap™ S19

Leverancier: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

S19Y S19G S19O S19R S19W S19B
111-0964EA 9.96 EUR
111-0964 111-0960 111-0961 111-0962 111-0963 111-0959
Stootkappen, Bump Cap™ S19
Hoofdbescherming Stootpetten
Deze kap van polyethyleen is ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie en op andere plaatsen waar kledingmateriaal van textiel niet is toegestaan vanwege de hygiëne en waarbij steriliteit is vereist.

  • Met driepuntsbinnenwerk van kunststof
  • Zweetband gemaakt van PVC, LDPE-hoofdband en binnenzijden zijn wasbaar en te vervangen
  • Lichtgewicht en duurzaam
  • Buitenkant is eenvoudig wasbaar

Afmeting: 54 tot 59 cm

Gewicht: 195 g

Certificaten: BS EN 812: 1997; amendement nr. 1 (2001) met CE-markering
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR