Veiligheidshelmen, uvex pheox B-WR

Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 17.8 EUR
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Veiligheidshelmen, uvex pheox B-WR
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
Deze geventileerde helmen bieden zelfs bescherming in extreem lage temperaturen (tot −30 °C). Ze bieden ook bescherming tegen spatten van gesmolten metaal.

  • Drie verstelbare luchtventielen bevorderen de luchtstroom en helpen om de temperatuur in de helm te reguleren voor meer draagcomfort
  • Adaptersysteem om uvex-vizieren, uvex-oorkappen en -lampen te bevestigen
  • Binnenwerk met ratelmechanisme om de breedte van de helm te verstellen voor een individuele pasvorm

Grootte: 520 tot 610 mm

EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal

Certificaten: More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR