Veiligheidshelmen, uvex airwing B

Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520
111-8232EA 15.4 EUR
111-8232 111-8235 111-8216 111-8217 111-8218 111-8219
Veiligheidshelmen, uvex airwing B
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
Helmschaal van polyethyleen (PE).

  • Drie variabele ventilatieopeningen
  • Conventioneel binnenontwerp voor een comfortabele pasvormfit

Instelbaar bereik: 510 - 610 mm.

Gewicht: 360 g.

Certificaten: EN 397
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR