Cleanroom handschoenen, latex, steriel, Protegrity® CP

Leverancier: CareFusion
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2Y72N2 2Y72N3 2Y72N4 2Y72N5 2Y72N6
112-1402EA 0 EUR
112-1402 112-1403 112-1404 112-1405 112-1406
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, Protegrity® CP
Handschoenen
Deze handspecifieke handschoenen voldoen aan alle ASTM-normen. Ze zijn ideaal voor gebruik in gecontroleerde omgevingen.

  • In een cleanroom geproduceerd en gechloreerd
  • Gepatenteerde interlock manchet met rolrand verlaagt de kans op afrollen
  • Nitril coating voor moeiteloos aantrekken en verhoogde stevigheid van de handschoen
  • Geproduceerd op een exclusieve handvorm met een onafhankelijk duim, voor een anatomische pasvorm en een meer natuurlijke handbeweging

ASTM D 5712, ASTM D 3577; AQL 0.65

Certificaten: ASTM D 5712, ASTM D 3577; AQL 0,65.

Order Now

Specificaties

Model
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Voor eenmalig gebruik
Latex/latexvrij Latex
Gepoederd/poedervrij poedervrij
Boorddikte 0,18 mm
Vingerdikte 0,26 mm
Handpalmdikte 0,23 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR