Nitril handschoenen, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481

Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 44.9 EUR
112-1966 112-1965 112-1970 112-1968 112-1959 112-1960 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Nitril handschoenen, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Handschoenen
Made from an innovative nitrile compound which offers outstanding chemical and mechanical properties, comfort and dexterity. Suitable for contact with all fatty foods.

  • Betere bestendigheid tegen dierlijke vetten dan PVC of natuurlijk rubber
  • Blauwe kleur vergroot zichtbaarheid tijdens voedselverwerking
  • Structuurafwerking op vingertoppen voor betere grip
  • Veilig voor zowel voedsel als handen van de medewerkers
  • Latexvrij en poedervrij

Colour: Light or dark blue

Length: 240 or 300 mm

Thickness: 0,10 mm

EN 374, Cat. III; AQL 1.5

Certificaten: More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR