VWR®, Vinylhandschoenen

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

112-2761EA 8.89 EUR
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Vinylhandschoenen
Handschoenen
Ambidextere, duurzame handschoenen die ideaal zijn voor voedselverwerking, catering- en keukenwerk en ook medische toepassingen met een laag risico. Ze zijn gemaakt van vinyl en vrij van latexeiwitten en versnellers.

  • Niet-steriel, gepoederd of poedervrij
  • Bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergie
  • Opgerolde manchetten minimaliseren het risico op scheuren
  • Glad oppervlak
  • Niveau 2 – AQL 1,5

Length: 240 mm

Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)

Colour: Transparent

EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5

Certificaten: EN 420, EN 4More Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable
Ambidexter/handspecifiek Ambidexter
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Voor eenmalig gebruik
Gepoederd/poedervrij poedervrij
Manchetstijl Rolrand
Boorddikte 0,08 mm*
Vingerdikte 0,09 mm*
Handpalmdikte 0,13 mm*
EN-norm EN 455, EN 374-2
Goedgekeurd voor voedselcontact +

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR