VWR®, Werkoverall, tuinbroekmodel met schouderbanden

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

113-06774EA 108 EUR
113-06774 113-06775 113-06776 113-06777 113-06778 113-06779 113-06773 113-05895 113-05896 113-05897 113-05898 113-05899 113-05900 113-05901 113-07393 113-07394 113-07395 113-07396 113-07397 113-07398 113-07399
VWR®, Werkoverall, tuinbroekmodel met schouderbanden
Werkkleding
Veelzijdige overall vervaardigd van 65% polyester en 35% katoen. Het materiaal is voorgekrompen, waardoor de kleding niet meer krimpt in de was.

  • Elastische schouderbanden, grote borstzak
  • Taille verstelbaar met knoop, elastiek aan de pijpen
  • Twee zakken aan voor- en achterzijde, grote zijzak met drukknopen, kleine binnenzak
  • Zakken voor duimstok en mobiele telefoon

Gewicht: 245 g/m²
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR