VWR®, Broeken voor dames en heren, Polyester/katoen

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

113-1896EA 52.3 EUR
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Broeken voor dames en heren, Polyester/katoen
Werkkleding
Deze rechte broek is gemaakt van 65% polyester en 35% katoen. De broek is geschikt voor gebruik in laboratoria, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere medische omgevingen. Ideaal in combinatie met de tuniek van VWR®.

  • Met twee zijzakken en twee achterzakken
  • Elastische tailleband met knoop en ritssluiting kan handmatig worden aangepast voor een perfecte pasvorm
  • De broek voor mannen heeft tevens riemlussen
  • Wasbaar op 95 °C, geschikt voor industrieel wassen

Kleur: wit

Dichtheid: 215 g/m²

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR