VWR®, Chemicaliënbestendige broek

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

113-1962EA 92.7 EUR
113-1962 113-1977 113-1976 113-1975 113-1974 113-1973 113-1972 113-1971 113-1970 113-1969 113-1968 113-1967 113-1966 113-1965 113-1964 113-1963 113-1959 113-1960 113-1961 113-1978 113-5999 113-6118 113-6125 113-6117 113-6119 113-6120 113-6121 113-6122 113-6124 113-6126 113-6127 113-6128 113-6129 113-6130 113-6131 113-6132 113-6133 113-6123 113-6136 113-6171 113-6160 113-6161 113-6162 113-6163 113-6164 113-6165 113-6166 113-6167 113-6168 113-6134 113-6170 113-6172 113-6173 113-6174 113-6175 113-6176 113-6177 113-6178 113-6179 113-6169 113-6137 113-6159 113-6135 113-8045
VWR®, Chemicaliënbestendige broek
Werkkleding
Deze broek is vervaardigd van 99% polyestervezels en 1% Hydro-Tec-vezels. De speciale stof met afwerking door middel van Hydro-Tec-nanotechnologie maakt de broek uiterst duurzaam en antistatisch en biedt bescherming tegen vuil, olie, chemicaliën en water.

  • Uitstekende bescherming tegen chemische spatten
  • Met twee zijzakken en twee achterzakken, alle bedekt met een klep
  • Elastische tailleband die kan worden aangepast voor een verbeterd draagcomfort
  • Sluiting: metalen drukknopen met rits

De broek is ideaal in combinatie met de chemicaliënbestendigeMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR