Overalls, KLEENGUARD* A40

Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 265 EUR
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Overalls, KLEENGUARD* A40
Wegwerpkleding
Overall van ultrasterk, siliconenvrij, antistatisch materiaal met kap en ritssluiting over de gehele lengte. Beschermt tegen chemische spatten en deeltjes.

  • Uitstekende barrière tegen een groot aantal chemicaliën (beschermingstype 6) dankzij laminaatfolie
  • Beschermt tegen deeltjes en stoot >99% van alle vezels groter dan 1 µm af (beschermingstype 5)
  • Sterke drievoudig gestikte naden beschermen tegen scheuren
  • Capuchon is ontworpen voor gebruik met een masker en voor optimale bewegingsvrijheid
  • Extreem lage pluisvorming

Vooral geschikt voor kritischeMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR