Cleanroom doekjes, B'Wipes, 1000 serie

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

115-1804EA 21.4 EUR
115-1804 115-1803 115-1825
Cleanroom doekjes, B'Wipes, 1000 serie
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes

Absorberende non-woven doekjes geschikt voor gebruik in ISO 6 cleanrooms.



  • Non-woven doekjes van hydraulisch gevormde structuur 55% cellulose en 45% polyester (68 g/m²)
  • Hoog absorptievermogen, sterk en duurzaam
  • Werkt goed met IPA en andere oplosmiddelen
  • Ideaal voor bescherming tegen morsen en voor algemeen gebruik
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR