Cleanroom doekjes, steriel, SterileSorb™

Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 712 EUR
115-1856 115-0498
Cleanroom doekjes, steriel, SterileSorb™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Non-woven, hydroentangled polyester/cellulose. Ideaal voor het schoonvegen van producten voordat ze in de cleanroom gebracht worden.

  • Ontworpen voor niet-schurende toepassingen zoals het schoonvegen en absorberen van gemorste vloeistoffen in de cleanroom
  • Absorberend, duurzaam en lage deeltjesafgifte
  • De doekjes hebben een SAL (Sterility Assurance Level) van 10-6

Certificaten: AAMI/ISO 11137 Method 1 richtlijnen

Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.
Order Now

Specificaties

Model SterileSorb™
Environmentally Preferable
Gewicht 70 g/m²
Absorptievermogen, extrinsiek 281 ml/m²
Absorptievermogen, intrinsiek 4,03 ml/g
Absorptievermogen, snelheid <1 s
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water 0,007 g/m²
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol 0,003 g/m²
Deeltjesvorming (>=0,5 µm) 21,5 × 10⁶/m²
Ionen - chloride 20,3 ppm
Ionen - natrium 30,8 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR