Autoclaveerbare zakken, transparant, Clavies®, SP Bel-Art

Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

H131820812 H131821010 H131852436 H131851224 H131852430 H131820810 H131820815 H131821012
129-1017EA 166 EUR
129-1017 129-4950 129-1021 129-1019 129-1020 129-1016 129-1018 129-1107
Autoclaveerbare zakken, transparant, Clavies®, SP Bel-Art
Zakken Afvalzakken
Autoklaveerzakken in PP, 50 µm dik. Kan gebruikt worden voor het weggooien van gebruikte Petrischalen, membraanfilters, multiwell celcultuur platen, celcultuurflessen, cultuurplaten, pipetten, enz.

  • Voor maximale bescherming en het zo gemakkelijk mogelijk afvoeren van biologisch gevaarlijk afval
  • De drie grootste maten kunnen respectievelijk 65, 200 en 240 standaard Petrischalen bevatten
  • Autoclaveerbaar bij 135 °C
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR