VWR®, Kabelbinders, Polyamide 6.6

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

129-1607EA 14.3 EUR
129-1607 129-1608 129-1609 129-1610 129-1611 129-1612 129-1613 129-1614 129-1615 129-1616 129-1617 129-1618 129-1619 129-1620 129-1621 129-1622
VWR®, Kabelbinders, Polyamide 6.6
Spanbanden
Trekvaste kabelbinders zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes van 100 tot 370 mm. Alle kabelbinders zijn gemaakt van polyamide 6.6 materiaal.

  • Hoge weerstand tegen basen, oliën, vetten en oliederivaten
  • Beperkte weerstand tegen zuren
  • Niet bestand tegen fenolen of chloride-oplosmiddelen
  • Bedrijfstemperatuur: −40 tot 85 °C
  • Installatietemperatuur: −10 tot 60 °C
  • Smeltpunt: 260 °C
  • Ontvlambaarheidsklasse V2 volgens UL 94

Kabelbinders zijn eenvoudig te gebruiken in een breed scala aan toepassingen en bieden veilige bevestigingsoplossingen. Dankzij eenMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR