Elastische hoezen voor stoomsterilisatie, rechthoekig, DuPont™ Tyvek® 1422A

Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

T2ASHEET0324E T2ASHEET1818E T2ASHEET2424E T2ASHEET2440E T2ASHEET2626E T2ASHEET2816E T2ASHT2838E2D2 T2ASHEET3014E T2ASHEET3024E T2ASHEET3434E T2ASHEET4080E T2ASHEET4233E T2ASHEET4320E T2ASHEET2436E T2ASHEET3034E
129-3040EA 3360 EUR
129-3040 129-3054 129-3013 129-2976 129-2977 129-2978 129-2995 129-2979 129-2980 129-2983 129-2987 129-2988 129-2989 129-2975 129-2982
Elastische hoezen voor stoomsterilisatie, rechthoekig, DuPont™ Tyvek® 1422A
Hoezen
Bespaar tijd en standaardiseer de activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor sterilisatie. Laat de afdekkingen op hun plaats tijdens de installatie om besmetting met microben en deeltjes te voorkomen. Laat het op zijn plaats terwijl de overige activiteiten voor het opzetten van de vullijn worden uitgevoerd.

  • Gefabriceerd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt de conformiteit met het inpakken van SOP's
  • Stoomsterilisatie-indicator - Autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
  • Scheur- en lekbestendig
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR