GMP-hoezen, DuPont™ Tyvek® 1422A

Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

COVTVK0716E COVTVK1048E COVTVK1416 COVTVK1416E COVTVK1460 COVTVK1460E COVTVK1613 COVTVK1613E COVTVK2009E COVTVK2048 COVTVK2048E COVTVK3012E COVTVK3260 COVTVK3260E COVTVK4410E COVTVK4836 COVTVK4836E COVTVK5060E COVTVK6036E COVTVK7248WS8T COVTVK3230E 1012TW 1013TW COVTVK281216E
129-2758EA 8440 EUR
129-2758 129-2759 129-2731 129-2718 129-2719 129-2720 129-2721 129-2722 129-2723 129-2724 129-2725 129-2726 129-2728 129-2729 129-2730 129-2903 129-3079 129-3081 129-3082 129-3083 129-2727 KACC1012TW KACC1013TW KACCCOVTVK281216E
GMP-hoezen, DuPont™ Tyvek® 1422A
Hoezen
Bespaar tijd en standaardiseer activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor stoomsterilisatie; of gebruik in een farmaceutische productieomgeving om gereinigde apparatuur tegen besmetting te beschermen.

  • Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt de conformiteit bij het inpakken volgens SOP's
  • Individueel verpakt in polybags en geëtiketteerd
  • Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
  • Scheur- en lekbestendig
  • Cilindrisch gevormd
  • Hydrofoob en pluisvrij

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR