Microbiologische veiligheidswerkbanken Klasse II, serie Euroflow - type EF en EF/B

Leverancier: CleanAir by Baker
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Microbiologische veiligheidswerkbanken Klasse II, serie Euroflow - type EF en EF/B
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
Microbiologische veiligheidswerkbanken zorgen voor maximale veiligheid voor de gebruiker, het product en het milieu. Geschikt voor alle toepassingen in de moleculaire biologie, biotechnologie, farmaceutica en medisch onderzoek.

  • Het venster kan hermetisch worden afgedicht, wat heel belangrijk is voor gasdesinfectie
  • Alle modellen hebben een epoxycoating aan de buitenkant en een roestvrijstalen binnenkant
  • Het HEPA-filter heeft een handig ontwerp voor onderhoud en kan eenvoudig worden vervangen door het te verwijderen van het voorpaneel
  • Alarmfunctie (verkeerde
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model EF 4 EF/B 4 EF/B 6 EF 5
Environmentally Preferable
Uitlaatluchtvolume 400 m³/h 400 m³/h 600 m³/h 500 m³/h
Nominaal vermogen 0,7 kW 0,7 kW 1,1 kW 1,0 kW
Uitwendige b×d×h 1333×844×1552 mm 1333×844×1552 mm 1943×844×1552 mm 1638×844×1552 mm
Inwendige b×d×h 1190×605×725 mm 1190×605×725 mm 1800×605×725 mm 1495×605×725 mm
Gewicht 255 kg 300 kg 380 kg 275 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR