Biologische veiligheidskasten, klasse II, BioVanguard Green Line

Leverancier: CleanAir by Baker
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

NH501003 NH501001 NH601001 NH401003 NH401001 NH301001 NH601003
135-1717EA 0 EUR
135-1717 135-1715 135-1723 135-1709 135-1692 135-1705 135-1725
Biologische veiligheidskasten, klasse II, BioVanguard Green Line
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
BioVanguard Greenline is een klasse II-kast die eenvoud, robuustheid en hoge betrouwbaarheid biedt, en de hoogste mate van bescherming voor de gebruiker, het product en de omgeving garandeert, waardoor de risico's die inherent zijn aan het werken met stoffen met biologische veiligheidsniveaus * 1, 2 en 3 tot een minimum worden beperkt. De kast is ontworpen voor microbiologisch onderzoek met biologische stoffen (bijvoorbeeld bacteriën en virussen, enz.) en allergenen.

  • Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen, gemakkelijk te reinigen en te
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model BioVanguard 5 BioVanguard 6 BioVanguard 4 BioVanguard 3 BioVanguard 6
Environmentally Preferable
Filters Voorfilter (EN 779): G3
HEPA-filter voor neerwaartse stroming (EN 1822): H14
HEPA-uitlaatfilter (EN 1822): H14
Voorfilter (EN 779): G3
HEPA-filter voor neerwaartse stroming (EN 1822): H14
HEPA-uitlaatfilter (EN 1822): H14
Voorfilter (EN 779): G3
HEPA-filter voor neerwaartse stroming (EN 1822): H14
HEPA-uitlaatfilter (EN 1822): H14
Voorfilter (EN 779): G3
HEPA-filter voor neerwaartse stroming (EN 1822): H14
HEPA-uitlaatfilter (EN 1822): H14
Voorfilter (EN 779): G3
HEPA-filter voor neerwaartse stroming (EN 1822): H14
HEPA-uitlaatfilter (EN 1822): H14
Gemiddelde luchtsnelheid 0,36 m/s 0,36 m/s 0,36 m/s 0,36 m/s 0,36 m/s
Verlichtingssysteem 800 lux 1350 lux 1150 lux 950 lux 1350 lux
Geluidsniveau 52 dB(A) 54 dB(A) 51 dB(A) 52 dB(A) 54 dB(A)
Elektrische aansluiting 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Nominaal vermogen 0,199 kW 0,271 kW 0,156 kW 0,135 kW 0,271 kW
Uitwendige b×d×h 1679×794×1602 mm 1984×794×1602 mm 1374×794×1602 mm 1072×794×1602 mm 1984×794×1602 mm
Inwendige b×d×h 1485×550×744 mm 1790×550×744 mm 1180×550×744 mm 875×550×744 mm 1790×550×744 mm
Gewicht 275 kg 300 kg 215 kg 200 kg 300 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR