Voeding, schakelen, gereguleerd, 24 V, 5 A, ALF2405 / 120 W

Leverancier: ELC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

ALF2405
139-0417EA 247 EUR
139-0417
Voeding, schakelen, gereguleerd, 24 V, 5 A, ALF2405 / 120 W
Stroombronnen
  • AAN/UIT-schakelaar
  • Aan-indicator en uitgangstoringsindicator
  • Uitgangsrimpel <3 mV rms
  • Ingebouwde ACTIF-vermogenscorrector (PFC)
  • Uitgangsspanning instelbaar van 20 tot 29 V
  • Bescherming tegen kortsluiting
  • Koeling met temperatuurgestuurde ventilator

Certificaten: Conform RoHS
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR