Laboratoriumreinigingsautomaat, professionele lijn, 60 cm, GW3060-serie

Leverancier: SMEG
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

GW3060BX GW3060BXC GW3060P GW3060SC GW3060S GW3060PA GW3060BXA GW3060SA GW3060BXCA GW3060SCA
141-0686EA 9400 EUR
141-0686 141-0687 141-0688 141-0690 141-0689 SMEGGW3060PA SMEGGW3060BXA SMEGGW3060SA SMEGGW3060BXCA SMEGGW3060SCA
Laboratoriumreinigingsautomaat, professionele lijn, 60 cm, GW3060-serie
Wasmachines voor glaswerk
Alle was- en desinfecteermachines van Smeg zijn vervaardigd op basis van specifieke projecten met professionele materialen en speciale onderdelen, om zo de beste technologische resultaten te verkrijgen. De waskamers zijn vervaardigd uit roestvrij staal van AISI 316-L-kwaliteit dat bestand is tegen sterke zuren (zoals gebruikt in de farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie).

  • Wassen tot 95 °C - antibacteriële thermische desinfectie
  • Microprocessor-programmeerbare elektronische regeling, elektronisch programmeren: 20 vooraf ingestelde programma's +
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR