Neutralisatiemiddelen voor de automatische reiniging van glaswerk, neodisher® Z

Leverancier: Dr. Weigert
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

420233 420230 420226 420287
148-3212EA 82.9 EUR
148-3212 148-3214 148-0164 WEIG420287
Neutralisatiemiddelen voor de automatische reiniging van glaswerk, neodisher® Z
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
neodisher® Z

  • Zuurhoudend vloeibaar concentraat voor neutralisatie van alkalische resten in de geautomatiseerde reinigingscyclus of voor reiniging vooraf van laboratoriumglaswerk met zuurhoudend reinigingsmiddel. Vrij van fosfaten en oppervlakteactieve stoffen
  • Bestanddelen: organische zuren
  • Dosering: 1 - 2 ml/l voor neutralisatie; 2 - 5 ml/l bij 40 - 60 °C voor reiniging vooraf met zuurhoudend reinigingsmiddel

Opmerking: De meeste materialen zijn corrosief en irriterend en u moet voorzichtig te werk gaan bij het kiezen vanMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR