Waterstraalpompen

Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

5700 5701 5710 5721 5722 5720 5751
181-0116EA 75.7 EUR
181-0116 181-0117 181-0118 181-0119 181-0120 USBE5720 USBE5751
Waterstraalpompen
Pompen Waterstraalpompen
Waterstraalpomp in vernikkeld messing.

  • Stabiele, robuuste constructie
  • Verbindingsstuk aan de zijkant voor aansluiting van een vacuümslang met een binnendiameter van 8 mm
  • Met of zonder terugslagventiel verkrijgbaar
  • Met wateraansluiting voor slangen met een binnendiameter van 14 mm of schroefverbinding voor aansluiting op een kraan verkrijgbaar
  • Manometer voor alle modellen kan optioneel worden besteld
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR