VWR®, Moffen voor standaard aardverbindingen

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

201-0027EA 19.3 EUR
201-0027 201-0028 201-0025 201-0026 201-0029 201-0030 201-0031 201-0032 201-0033 201-0034 201-0035
VWR®, Moffen voor standaard aardverbindingen
Geslepen Geslepen hulzen
PTFE, 0,05 mm dik.

  • Zeer goede chemische resistentie
  • Gas-, vloeistof- en vacuümdicht (tot 0,1 mbar)
  • Temperatuurbestendig van −200 tot +280 °C

Past op kernen met genormaliseerde slijpingen. Eenvoudig af te nemen en geschikt voor meermalig gebruik. Invetten van de verbinding is niet nodig.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR