Reactievaten, cilindrisch met vlakke flens, DURAN®

Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

243902408 243903601 243904409 243905405 243906307 243907106 243907603 243908608
273-0111EA 48.9 EUR
273-0111 273-0112 201-0113 201-0114 201-0115 201-0116 201-0117 201-0118
Reactievaten, cilindrisch met vlakke flens, DURAN®
Reactievaatjes Reactievaten, cilindrische vorm
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde bodem.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Met vlakke laboratoriumflens (DN) en groef voor vacuümgebruik. Maximale werkdruk bij 250 °C: 2,5 bar voor 100/250 ml; 1,5 bar voor 500/1000/2000 ml; 1,0 bar voor 4000/6000 ml; 0,5 bar voor 10000 ml.

*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.

Opgelet: Belangrijk: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en eenMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR