Allihn koelers met NS hals

Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

05223211 05223314 05223414 05223413 05223213 05223212 05223214 05223311 05223312 05223313 05223514
201-1677EA 74.3 EUR
201-1677 201-1678 201-1679 201-0361 201-1071 201-1168 201-1072 201-1073 201-1169 201-1074 LENZ05223514
Allihn koelers met NS hals
Condensors
DURAN®, borosilicaatglas 3.3.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Voor dampcondensatie. Met kern en huls. Watertoevoer via kunststof aansluitingen met een uitwendige Ø van 8 mm en GL-schroefdraadverbindingen.

201-1168 and 201-1678 according to DIN 12581

Certificaten: 201-1168 en 201-1678 conform DIN 12581
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR