Bekers, lage vorm

Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 50.2 EUR
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Bekers, lage vorm
Bekers
Kristalhelder PMP (TPX).

  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 150 °C (kortstondig tot 170 °C), autoclaveerbaar
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging

Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik. Met tuit en makkelijk leesbare graduatie in reliëf.

ISO 7056

Certificaten: ISO 7056
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR