Bekers, lage vorm

Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1801 1802 1803 1805 1806 1808 1809 811 812 1809CASE 812CASE
213-0192EA 3.5 EUR
213-0192 213-0193 213-0194 213-0195 213-0196 213-0197 213-0198 213-0199 213-0200 KART1809CASE KART812CASE
Bekers, lage vorm
Bekers
PP, zeer transparant.

  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 121 °C (20 minuten), langer gebruik 100 °C
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging

Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik. Met tuit en eenvoudig af te lezen ingegoten schaalverdeling.

ISO 7056

Certificaten: ISO 7056
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR