Bekers, lage vorm

Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 7.9 EUR
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Bekers, lage vorm
Bekers
Kristalhelder PMP (TPX).

  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 150 °C (kortstondig tot 170 °C), autoclaveerbaar
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging

Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik. Met tuit en zeer makkelijk leesbare blauwe graduatie.

Certificaten: ISO 7056.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR