Afdichtingen voor GL schroefdoppen, DURAN®

Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

292480805 292481107 292481304 292481904 292482806
215-2299EA 6.5 EUR
215-2299 215-2300 215-2308 215-2309 215-2310
Afdichtingen voor GL schroefdoppen, DURAN®
Sluitingen Flesdoppen
Silicone met PTFE-coating.

  • Thermische bestendigheid: 130 °C (stoom) en 200 °C (hitte)
  • Goede chemische bestendigheid dankzij de PTFE-coating

Geschikt voor GL schroefdoppen, premium en manipulatieveilige doppen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR