Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2110-0002 2110-0006 2110-0008 2110-0016 2110-0032 2114-0002 2114-0006 2114-0008 2114-0016 2114-0032
215-7272EA 27.5 EUR
215-7272 215-7273 215-7274 215-7275 215-7276 215-7282 215-7283 215-7284 215-7285 215-7286
Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, doorschijnend of PPCO, doorschijnend, met PP-schroefdop.

  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids. PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to +120 °C. PPCO: Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Leakproof

Ideaal voor het opslaan en verzenden van monsters. Gemakkelijk te vullen en te reinigen dankzij wijde opening. Vierkante vorm is ruimtebesparend.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR