Flessen, smalle hals, vierkant met schroefdoppen, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 21.8 EUR
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Flessen, smalle hals, vierkant met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend HPDE of doorschijnend PPCO, met PP-schroefdop.

  • HPDE: goede chemische bestendigheid/PPCO: zeer goede chemische bestendigheid
  • HDPE: hittebestendig tot 120 °C/PPCO: hittebestendig tot 135 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrij

Ideaal voor het opslaan en verzenden van vloeistoffen. Met graduatie.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR