Flessen, smalle hals, vierkant met schroefdoppen, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 21.8 EUR
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Flessen, smalle hals, vierkant met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend HPDE of doorschijnend PPCO, met PP-schroefdop.

  • HPDE: goede chemische bestendigheid/PPCO: zeer goede chemische bestendigheid
  • HDPE: hittebestendig tot 120 °C/PPCO: hittebestendig tot 135 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrij

Ideaal voor het opslaan en verzenden van vloeistoffen. Met graduatie.
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage,Producttransparantie en openbaarmaking Lage impact op de fabricage
Milieu certificering NAR Certificate of Retirement, ACT Label NAR Certificate of Retirement

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR