Urine en biologische monsterpotten met schroefdop

Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2596 2696 5630 5631
216-0254EA 464 EUR
216-0254 216-0255 216-0264 216-0442
Urine en biologische monsterpotten met schroefdop
Diagnostische systemen Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PS, transparant met schroefdop van PE of PP.

  • 60 ml met PE schroefdoppen en 200 ml met PP schroefdoppen
  • Snel te openen en te sluiten dankzij draaisluiting, lekvrij

Ideaal voor het verzamelen, opslaan en transporteren van urinemonsters en biologische monsters.

* Aseptic containers individually wrapped, with label.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR