Vaten met isolatieflenzen, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 601 EUR
216-1756 216-1757 216-0304
Vaten met isolatieflenzen, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
PP, doorschijnend.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot +135 °C, autoclaveerbaar
  • Snel en eenvoudig te reinigen door het ontbreken van een schroefdraad

Met gelaste Tri-Clover-flenzen van 3 inch voor aseptische vloeistofoverdracht en/of monstername.

Bestelinformatie: de wartelklemmen (734-2466) en de afdichtingen (734-2469), beide onmisbaar, moeten afzonderlijk worden besteld.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR