Wegwerprobotreservoirs, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1200-1300 1200-1301 1200-2300 1200-2301
216-4371EA 321 EUR
216-4371 216-4372 216-4373 216-4374
Wegwerprobotreservoirs, Nalgene®
Reagensreservoirs
PP. Standaardformaat voor microplaten met een volume van 300 ml, verhoogt de efficiëntie van de proef.

  • De conisch gevormde bodem beperkt het dode volume tot een minimum en biedt dankzij de schotten goede bescherming tegen spatten
  • De reservoirs met vlakke bodem zijn geschikt voor zowel bij handmatige als bij geautomatiseerde proefnemingen
  • De steriele versie is RNase-, DNase- en pyrogeenvrij

l×b×h: 86×128×43 mm

L×W×H: 86×128×43 mm
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR