Carboys, wide neck, HDPE, with screw cap, Nalgene®

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 136 EUR
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Carboys, wide neck, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
HDPE, doorzichtig of PP, doorzichtig met witte PP schroefdop.

  • HDPE: goede chemische bestendigheid/PP: zeer goede chemische bestendigheid
  • HDPE: hittebestendig tot 120 °C/PP: hittebestendig tot 135 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrij

Stevig en ruimtebesparend ontwerp met onuitwisbare schaalverdeling in gallons en liters. Wijde opening voor gemakkelijk vullen, legen en reinigen. Bijzonder nuttig voor gebruik met grote hoeveelheden poeders en andere vaste stoffen. Met geïntegreerde handgrepen aan de schouder en een stevige roestvrijstalen hendel.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR