Conische rubberen stoppen

Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 2.5 EUR
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Conische rubberen stoppen
Stoppen Rubberen stoppen
Natuurlijk grijs rubber.

  • Uitstekende afdichting en goede hechting
  • Goede chemische bestendigheid
  • Verpakkingsgrootte naar gelang de behoefte
  • Bestand tegen temperaturen van -25 tot +70 °C (120 °C in een vochtige omgeving)
  • Shore-hardheid: 40° A

Elastisch, drijvend, niet-giftig

Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)

Hardness (Shore durometer A): 40

DIN 12871

Certificaten: DIN 12871
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR