Rubberen stoppen

Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1011110 1011112 1011114 1011117 1011118 1011121 1011123 1011126 1011129 1011131 1012123 1012129 1012114 1012117 1012118 1012121
217-9454EA 1 EUR
217-9454 217-9455 217-9456 217-9457 217-9458 217-9459 217-9460 217-9461 217-9462 217-9463 217-9464 217-0828 217-0824 217-0825 217-0826 217-0827
Rubberen stoppen
Stoppen Rubberen stoppen
Conische stoppen uit grijs natuurrubber, met één boring.

  • Bestand tegen alle gangbare laboratoriumchemicaliën
  • Zeer elastisch, voor een perfecte afdichting en uitzonderlijke hechting
  • Met voorgeboorde gaten
  • Bestand tegen temperaturen van -25 tot +70 °C (+120 °C in een vochtige omgeving)
  • Shore-hardheid: 40° A

Withstands temperatures from -25 to +70 °C (+120 °C in moist heat)

Hardness (Shore durometer A): 40

DIN 12871

Certificaten: DIN 12871
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR