Pompslangen, Tygon® S3™ E-LFL

Leverancier: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

AVX42003 AVX42007 AVX42012 AVX42022 AVX42017 AVX42019 AVX42029 AVX42038 AVX06057 070602-08-ND 070602-09-ND 070602-10-ND 070602-13-ND 070602-06-ND 070602-18-ND 070603-05-ND 070603-12-ND
228-1258EA 337 EUR
228-1258 228-1259 228-1260 228-1262 228-1261 228-1321 228-1322 228-1323 228-1319 228-1329 228-1330 228-1331 228-1334 228-1327 228-1339 228-1343 228-1350
Pompslangen, Tygon® S3™ E-LFL
Slangen Transfer Tubing
Niet-DEHP en ftalaatvrije slangen.

  • Levensduur pompslang van meer dan 1000 uur bij 0 psi; levensduur pompslang meer dan 600 uur bij 10 psi
  • Bijzonder weinig deeltjesafsplitsing
  • Bevat geen BPA of ftalaten
  • Brede chemische bestendigheid
  • Voldoet aan USP klasse VI-, ISO 10993- en FDA-criteria - geschikt voor farmaceutische, medische en voedseltoepassingen

Meest langdurige flexibiliteit van alle doorzichtige Tygon®-slangen. Door de niet-slijtende en brede chemische bestendigheid kunnen de slangen gebruikt worden voor het overbrengen van chemicaliën,More Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR