Constante klimaatkamers met geavanceerde Peltier-technologie, serie HPPeco

Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

HPP1060ECO HPP110ECO HPP1400ECO HPP2200ECO HPP260ECO HPP410ECO HPP750ECO
390-1516EA 22763 EUR
390-1516 390-1517 390-1518 390-1521 390-1522 390-1523 390-1524
Constante klimaatkamers met geavanceerde Peltier-technologie, serie HPPeco
Testkamers Klimaatkasten
Maximale energie-efficiëntie bij continu gebruik - deze krachtige constante klimaatkasten werken met de nieuwe Advanced Peltier Technology. Deze apparaten met TwinDISPLAY zijn ideaal voor stabiliteitsonderzoeken volgens ICH-richtlijnen, stabiliteitstests voor cosmetica en levensmiddelen, evenals milieu- en materiaaltesten.

  • Maximale energie-efficiëntie in vergelijking met klimaatkamers met compressor
  • Volledig homogene temperatuur- en vochtigheidsverdeling
  • Betrouwbaar en faalveilig
  • Koelmiddelvrij en onderhoudsarm

Deze krachtige constante klimaatkamersMore Product Information
Order Now

Specificaties

Model HPP1060eco HPP110eco HPP1400eco HPP2200eco HPP260eco HPP410eco HPP750eco
Temperatuurbereik 0…70 °C 0…70 °C 15…60 °C 15…60 °C 0…70 °C 0…70 °C 0…70 °C
Environmentally Preferable Energiezuinig Energiezuinig Energiezuinig Energiezuinig Energiezuinig Energiezuinig Energiezuinig
Vochtigheidsbereik (RV) 10...90 % 10...90 % 10...80 % 10...80 % 10...90 % 10...90 % 10...90 %
Inhoud 1060 L 108 L 1360 L 2140 L 256 L 384 L 749 L
Convectie type Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating
Geleverde legplaten (max.) 0 (14) 0 (5) 0 (28) 0 (42) 0 (9) 0 (14) 0 (14)
Max. draagvermogen per legplaat 20 kg 20 kg 30 kg 30 kg 20 kg 20 kg 30 kg
Inwendige b×d×h 1040×850×1200 mm 560×400×480 mm 1250×750×1450 mm 1972×750×1450 mm 640×500×800 mm 640×500×1200 mm 1040×600×1200 mm
Uitwendige b×d×h 1224×1005×1720 mm 745×555×864 mm 1435×905×1913 mm 2157×905×1913 mm 824×655×1183 mm 824×655×1720 mm 1224×755×1720 mm
Stroomverbruik 1400 W 420 W 1720 W 1720 W 700 W 700 W 1400 W
Gewicht 260 kg 77 kg 450 kg 493 kg 122 kg 130 kg 208 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR