VWR®, Petrischalen, PS

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

391-1501EA 172 EUR
391-1501 391-0457 391-0467 391-0468 391-0469 391-0492 391-0556 391-0559 391-0560 391-0561 391-0562 391-0565 391-0582 391-0604 391-0605 391-0606 391-0608 391-0603 391-0602 391-0609 391-0599 391-0600 391-0601 391-0607 391-0598 391-0616 391-0617 391-0618 391-0619 390-1373 390-1374 390-1375 390-1376 390-1377 391-0635 391-0682
VWR®, Petrischalen, PS
Cultuurschalen Petrischalen
PS. Deze schalen voor microbiologische toepassing worden vervaardigd onder strikt aseptische omstandigheden met behulp van on-line productie en verpakking (ISO 6).

  • Stabiel stapelen
  • Perfect vlak en vormvast tot 55 °C
  • Uitstekende optische kwaliteit: Totale transparantie
  • Voldoet aan automatische plaatuitgietmachines
  • Verkrijgbaar in 55, 65, 90 en 140 mm diameter

Steriele schalen worden geleverd met bewijs van steriliteit en batchnummer op de doos. Cleanroom verpakking met dubbele buitenzak beschikbaar.

Certificates on request.

Certificaten: Certificaten op aanvraag.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR