VWR®, ultraheldere films voor qPCR

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

391-1258EA 196 EUR
391-1258 391-1295
VWR®, ultraheldere films voor qPCR
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Transparante polyesterfolie met sterk, niet-absorberend, niet-fluorescerend kleefmiddel van medische kwaliteit voor superieure prestaties bij realtime qPCR-toepassingen. Niet-steriel geleverd.

  • Aanbevolen voor temperaturen van −40 °C tot +120 °C
  • Ultrahoge optische transparantie
  • Gecertificeerd DNase-, RNase- en nucleasevrij

Elke folie l×b: 142,9×79,4 mm

Lengte zonder stroken aan de uiteinden: 121,9 mm.

Length with end-tabs removed: 121,9 mm
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR