Homogenisatoren volgens Potter-Elvehjem

Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 328 EUR
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Homogenisatoren volgens Potter-Elvehjem
Homogenisatoren Potterbuizen
Vijzel van borosilicaatglas, PTFE stamper met roestvrijstalen schacht. Zorgvuldig geconstrueerd met volledig uitwisselbare onderdelen. Voor gebruik bij preparatie van weefselhomogenaten, etc. PTFE-stamper voor zacht weefsel zoals hersenen of lever.

  • De speling tussen stamper en buis bedraagt 0,1 tot 0,15 mm
  • Autoclaveerbaar

Roestvrijstalen staaf met Ø 6,3 mm kan worden gebruikt met een mechanische roerder (het is echter zeer raadzaam om potterbuizen met veiligheidscoating te gebruiken voor extra gebruikersveiligheid).

Stainless steel rod Ø 6.3 mm canMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR