Magnetische roerders met meerdere posities, AMI-serie

Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

F204A0167 F204A0168
442-1095EA 347 EUR
442-1095 442-1096
Magnetische roerders met meerdere posities, AMI-serie
Roerders Magnetische roerders, meerdere posities
Verlichte magnetische roerders met (AMI) of vier afzonderlijk bedienbare posities op een positie (AMI 4). Speciaal ontworpen voor titraties, en in het bijzonder voor titraties waarin optimale lichtomstandigheden zijn vereist om de laatste punt van kleurverandering goed te kunnen zien. Met name aanbevolen voor titraties met zwakke kleurverandering tijdens het converteren.

  • Krachtige aandrijfmagneet van het type PCM met een eenfasemotor voor continue werking
  • Chemisch bestendige behuizing
  • Uitstekende toerentalregeling, zelfs bij lage toerentallen
Order Now

Specificaties

Model AMI AMI 4
Aantal roerplaatsen 1 4
Environmentally Preferable
Max. roercapaciteit H₂O 5 L 5 L
Toerentalbereik up to 1100 min⁻¹ up to 1100 min⁻¹
Voeding 1,2 W 4,8 W
Plaatmateriaal Metaal, epoxy gecoat Metaal, epoxy gecoat
Plaatafmetingen 150×270 mm 600×270 mm
b×d×h 150×270×55 mm 600×270×55 mm
Gewicht 1,2 kg 4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR