Vortex mixers, Hula Dancers

Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

25003634 25004320
444-1125EA 435 EUR
444-1125 444-1126
Vortex mixers, Hula Dancers
Schudapparaten Vortexmengers
De Hula Dancers zijn krachtige vortexmixers.

  • Robuuste behuizing
  • Hoge stabiliteit
  • Touch-functie

Hula Dancer basic heeft een schuddiameter van 4,5 mm en is belastbaar tot 100 g. Het toerental is vastgesteld op 2800 tpm.

Hula Dancer digital heeft een schuddiameter van 4,5 mm en maakt een maximale belasting van 100 g mogelijk. Het snelheidsbereik is van 1200 tot 2800 tpm.

Certificaten: IP beschermingsklasse conform DIN EN 60529 IP 40
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR