Schudders met heen-en-weergaande beweging, SM 30 B en SM 30 B control, SM 30 C en SM 30 C control

Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

6103000 6102000
444-9323EA 3440 EUR
444-9323 444-9322
Schudders met heen-en-weergaande beweging, SM 30 B en SM 30 B control, SM 30 C en SM 30 C control
Schudapparaten Schudapparaten met heen-en-weergaande beweging
Tafelmodel schudapparaten met heen-en-weergaande beweging die geschikt is voor continubedrijf en voor een belasting van max. 30 kg. De universele bak is geschikt voor max. 11×1000 ml of 15×500 ml kolven, het Combifix reksysteem is geschikt voor 6×1000 ml of 12×500 ml erlenmeyers. Het assortiment optionele opzetstukken maakt het gebruik van een groot aantal verschillende recipiënten mogelijk.

  • De SM 30 B heeft een analoge regeling; de SM 30 B control heeft een digitaal display met een nieuwe programmeerbare besturing met uitgebreide functionaliteit
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model SM 30 B SM 30 B control
Environmentally Preferable
Schudbeweging Heen-en-weergaande beweging Heen-en-weergaande beweging
Slag 30 mm 30 mm
Toerentalbereik 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹
Plateau B×D 560×400 mm 560×400 mm
b×d×h 680×610×160 mm 680×610×160 mm
Gewicht 33 kg 33 kg
Max. belasting 30 kg 30 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR