Snelverassers

Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

SVR/E SVD95P
458-2311EA 2090 EUR
458-2311 458-2321
Snelverassers
Destructiesystemen Mineralisatiewerkstations
Rapid incinerator for individual and mass incineration of solid and liquid samples. Temperature range up to 950 °C.

  • Bovenste niveau met 8 openingen met Ø 35 mm voor porseleinen kroezen met een max. Ø van 50 mm
  • Veiligheidsschakelaar voor het uitschakelen van de verwarming wanneer de verbrandingskamer wordt geopend, schakelt weer in als de kamer wordt gesloten

Stainless steel, rust-proof top and housing.

120 min./continuous operation timer with audible signal for process end.

Elektronische temperatuurinstelling, verwarmingsspanning traploosMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR