Smeltkroezen, Metalware™

Leverancier: NICKEL ELECTRO
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1 10 14 15 16 17 18 19 2 22 28 3 37 4 5 6 7 21
459-0050EA 26.3 EUR
459-0050 459-0051 459-0165 459-0166 459-0167 459-0258 459-0168 459-0259 459-0052 459-0261 459-0169 459-0053 459-0170 459-0054 459-0061 459-0065 459-0066 459-0260
Smeltkroezen, Metalware™
Kroezen
Deze smeltkroezen zijn gemaakt van nikkel (99,6% puur).

  • Geschikt voor de meeste zuren en logen
  • Aanbevolen werktemperatuurbereik tot 350 ° C

De kroezen kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot 800 °C, maar de levensduur wordt hierdoor korter.

Deksels zijn apart verkrijgbaar. Nikkeldeksels hebben een verlengd lipje om het deksel met behulp van een nikkeltang vrij te tillen. Gebruik een nikkeltang voor het hanteren van nikkelkroezen en deksels met een nikkelkroes-kroontang om besmetting te voorkomen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR